Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mersen - NH 00 C 50A/500V gL/gG vezvédő bizt betét G23763 - T212974H

MásolásMásolás
Mersen - NH  00  C   50A/500V gL/gG vezvédő bizt betét G23763

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00

  • Névleges áram - 50 A

  • Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G23763

Gyártói cikkszám

T212974H

Gyártói típuskód

NH000GG50V50

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH00

Névleges áram:

50 A

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 00 C 50A/500V gL/gG vezvédő bizt betét