Mersen - NH 2 200A/690V gL/gG vezvédő bizt betét G23865 - 372320
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - egyéb
Névleges áram - 200 A
Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G23865
Gyártói cikkszám
372320
Gyártói típuskód
NH-SE 2 690V 'gL' 200A
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
egyéb
Névleges áram:
200 A
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Lámpaoszlop kiegészítők ; Lámpakar 450mm 2ágú alu eloxált ocs:60mm