Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 13mm 15m SN085202 - V-13/15m

MásolásMásolás
Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 13mm 15m SN085202

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Belső átmérő - 12 mm

  • Külső átmérő - 17 mm

  • Védettség - egyéb

  • Névleges átmérő - 13 mm

Csomagolás és feltételek

  • 15 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085202

Gyártói cikkszám

V-13/15m

Gyártói típuskód

V-13/15m

Anyag:

acél

Belső átmérő:

12 mm

Külső átmérő:

17 mm

Védettség:

egyéb

Névleges átmérő:

13 mm

Hajlítási sugár, statikus:

48 mm

Köpeny anyaga 1. réteg:

egyéb

Szín:

egyéb

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 13mm 15m