Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 13mm 25m SN085203 - V-13/25m

MásolásMásolás
Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 13mm 25m SN085203

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 13 mm

  • Külső átmérő - 17 mm

  • Belső átmérő - 12 mm

  • Anyag - acél

  • Köpeny anyaga 1. réteg - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085203

Gyártói cikkszám

V-13/25m

Gyártói típuskód

V-13/25m

Névleges átmérő:

13 mm

Külső átmérő:

17 mm

Belső átmérő:

12 mm

Anyag:

acél

Köpeny anyaga 1. réteg:

egyéb

Védettség:

egyéb

Hajlítási sugár, statikus:

48 mm

Szín:

egyéb

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 13mm 25m