Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 13mm 5m SN085199 - V-13/5m
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 13 mm
Külső átmérő - 17 mm
Belső átmérő - 12 mm
Anyag - acél
Köpeny anyaga 1. réteg - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN085199
Gyártói cikkszám
V-13/5m
Gyártói típuskód
V-13/5m
Névleges átmérő:
13 mm
Külső átmérő:
17 mm
Belső átmérő:
12 mm
Anyag:
acél
Köpeny anyaga 1. réteg:
egyéb
Védettség:
egyéb
Hajlítási sugár, statikus:
48 mm
Szín:
egyéb
Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 13mm 5m