Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 16mm 009412 - V-16
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Belső átmérő - 16 mm
Külső átmérő - 21 mm
Hajlítási sugár, statikus - 57 mm
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
009412
Gyártói cikkszám
V-16
Gyártói típuskód
%V-16
Anyag:
acél
Belső átmérő:
16 mm
Külső átmérő:
21 mm
Hajlítási sugár, statikus:
57 mm
Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 16mm