Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 16mm 15m SN085209 - V-16/15m
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Belső átmérő - 15 mm
Külső átmérő - 20 mm
Védettség - egyéb
Névleges átmérő - 16 mm
Csomagolás és feltételek
15 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN085209
Gyártói cikkszám
V-16/15m
Gyártói típuskód
V-16/15m
Anyag:
acél
Belső átmérő:
15 mm
Külső átmérő:
20 mm
Védettség:
egyéb
Névleges átmérő:
16 mm
Hajlítási sugár, statikus:
48 mm
Köpeny anyaga 1. réteg:
egyéb
Szín:
egyéb
Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 16mm 15m