Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 16mm 25m SN085210 - V-16/25m
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Anyag - acél 
- Belső átmérő - 15 mm 
- Külső átmérő - 20 mm 
- Védettség - egyéb 
- Névleges átmérő - 16 mm 
Csomagolás és feltételek
- 25 méter 
- Készletezett termék 
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN085210
Gyártói cikkszám
V-16/25m
Gyártói típuskód
V-16/25m
Anyag:
acél
Belső átmérő:
15 mm
Külső átmérő:
20 mm
Védettség:
egyéb
Névleges átmérő:
16 mm
Hajlítási sugár, statikus:
48 mm
Köpeny anyaga 1. réteg:
egyéb
Szín:
egyéb
Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 16mm 25m