Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 20mm 25m SN085217 - V-20/25m
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Belső átmérő - 20 mm
Külső átmérő - 25 mm
Védettség - egyéb
Névleges átmérő - 20 mm
Csomagolás és feltételek
25 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN085217
Gyártói cikkszám
V-20/25m
Gyártói típuskód
V-20/25m
Anyag:
acél
Belső átmérő:
20 mm
Külső átmérő:
25 mm
Védettség:
egyéb
Névleges átmérő:
20 mm
Hajlítási sugár, statikus:
48 mm
Köpeny anyaga 1. réteg:
egyéb
Szín:
egyéb
Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 20mm 25m