Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 20mm 50m SN085219 - V-20/50m
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 20 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN085219
Gyártói cikkszám
V-20/50m
Gyártói típuskód
V-20/50m
Névleges átmérő:
20 mm
Anyag:
acél
Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 20mm 50m