Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 20mm 5m SN085213 - V-20/5m

MásolásMásolás
Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 20mm 5m SN085213

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Külső átmérő - 25 mm

  • Belső átmérő - 20 mm

  • Anyag - acél

  • Köpeny anyaga 1. réteg - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 5 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085213

Gyártói cikkszám

V-20/5m

Gyártói típuskód

V-20/5m

Névleges átmérő:

20 mm

Külső átmérő:

25 mm

Belső átmérő:

20 mm

Anyag:

acél

Köpeny anyaga 1. réteg:

egyéb

Védettség:

egyéb

Hajlítási sugár, statikus:

48 mm

Szín:

egyéb

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 20mm 5m