Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 20mm GT23060 - V-20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Belső átmérő - 20 mm
Külső átmérő - 25 mm
Hajlítási sugár, statikus - 65 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT23060
Gyártói cikkszám
V-20
Gyártói típuskód
%V-20
Anyag:
acél
Belső átmérő:
20 mm
Külső átmérő:
25 mm
Hajlítási sugár, statikus:
65 mm
Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 20mm