Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 21mm 009413 - V-21
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Belső átmérő - 21 mm
Külső átmérő - 26 mm
Névleges átmérő - 21 mm
Hajlítási sugár, statikus - 67 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
009413
Gyártói cikkszám
V-21
Gyártói típuskód
V-21
Anyag:
acél
Belső átmérő:
21 mm
Külső átmérő:
26 mm
Névleges átmérő:
21 mm
Hajlítási sugár, statikus:
67 mm
Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 21mm