Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 21mm 5m SN085220 - V-21/5m
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 21 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
5 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN085220
Gyártói cikkszám
V-21/5m
Gyártói típuskód
V-21/5m
Névleges átmérő:
21 mm
Anyag:
acél
Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 21mm 5m