Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 23mm G13400 - V-23

MásolásMásolás
Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 23mm G13400

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Belső átmérő - 23 mm

  • Külső átmérő - 28 mm

  • Hajlítási sugár, statikus - 70 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G13400

Gyártói cikkszám

V-23

Gyártói típuskód

%V-23

Anyag:

acél

Belső átmérő:

23 mm

Külső átmérő:

28 mm

Hajlítási sugár, statikus:

70 mm

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 23mm