Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 25mm 15m SN085228 - V-25/15m

MásolásMásolás
Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 25mm 15m SN085228

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 15 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085228

Gyártói cikkszám

V-25/15m

Gyártói típuskód

V-25/15m

Névleges átmérő:

25 mm

Anyag:

acél

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 25mm 15m