Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 25mm 5m SN085226 - V-25/5m

MásolásMásolás
Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 25mm 5m SN085226

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Belső átmérő - 25 mm

  • Külső átmérő - 31 mm

  • Védettség - egyéb

  • Névleges átmérő - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085226

Gyártói cikkszám

V-25/5m

Gyártói típuskód

V-25/5m

Anyag:

acél

Belső átmérő:

25 mm

Külső átmérő:

31 mm

Védettség:

egyéb

Névleges átmérő:

25 mm

Hajlítási sugár, statikus:

48 mm

Köpeny anyaga 1. réteg:

egyéb

Szín:

egyéb

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 25mm 5m