Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 25mm G19634 - V-25

MásolásMásolás
Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 25mm G19634

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Belső átmérő - 25 mm

  • Külső átmérő - 31 mm

  • Hajlítási sugár, statikus - 80 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G19634

Gyártói cikkszám

V-25

Gyártói típuskód

%V-25

Anyag:

acél

Belső átmérő:

25 mm

Külső átmérő:

31 mm

Hajlítási sugár, statikus:

80 mm

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 25mm