Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 29mm SN023328 - V-29

MásolásMásolás
Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 29mm SN023328

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Belső átmérő - 29 mm

  • Külső átmérő - 35 mm

  • Hajlítási sugár, statikus - 89 mm

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN023328

Gyártói cikkszám

V-29

Gyártói típuskód

%V-29

Anyag:

acél

Belső átmérő:

29 mm

Külső átmérő:

35 mm

Hajlítási sugár, statikus:

89 mm

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 29mm