Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 30mm 25m SN110178 - V-30/25m
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 30 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110178
Gyártói cikkszám
V-30/25m
Gyártói típuskód
V-30/25m
Névleges átmérő:
30 mm
Anyag:
acél
Gégecső fém 30mm 25m