Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 7mm G25364 - V-07
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Belső átmérő - 7 mm
Külső átmérő - 9 mm
Hajlítási sugár, statikus - 33 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G25364
Gyártói cikkszám
V-07
Gyártói típuskód
%V-07
Anyag:
acél
Belső átmérő:
7 mm
Külső átmérő:
9 mm
Hajlítási sugár, statikus:
33 mm
Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 7mm