Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Milwaukee - Bit fej PH2 50mm hosszú Milwaukee 4932430855 10db/cs SY002221 - 4932430855

MásolásMásolás
Milwaukee - Bit fej PH2 50mm hosszú Milwaukee 4932430855 10db/cs SY002221

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csavarfej - kereszt

  • Méret - 2

  • Teljes hossz - 50 mm

  • Csatlakozó méret - egyéb

  • Méret (TX) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY002221

Gyártói cikkszám

4932430855

Gyártói típuskód

4932430855

Csavarfej:

kereszt

Méret:

2

Teljes hossz:

50 mm

Csatlakozó méret:

egyéb

Méret (TX):

0

Keresztfej típusa:

Philips PH

Bit fej PH2 50mm hosszú Milwaukee 4932430855 10db/cs