Milwaukee - Bit fej PZ2 25mm hosszú Milwaukee 4932430864 25db/cs SY002223 - 4932430864
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csavarfej - kereszt
Méret - 2
Teljes hossz - 25 mm
Csatlakozó méret - egyéb
Méret (TX) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002223
Gyártói cikkszám
4932430864
Gyártói típuskód
4932430864
Csavarfej:
kereszt
Méret:
2
Teljes hossz:
25 mm
Csatlakozó méret:
egyéb
Méret (TX):
0
Keresztfej típusa:
Pozidrive PZ
Bit fej PZ2 25mm hosszú Milwaukee 4932430864 25db/cs