Milwaukee - Fém vágótárcsa 115mm-es 4932451484 SY002208 - 4932451484
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Korongátmérő - 115 mm
Alkalmazás - köszörülés
Gyémánt tárcsa - Nem
Furatátmérő - 22.2 mm
Vastagság - 1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002208
Gyártói cikkszám
4932451484
Gyártói típuskód
4932451484
Korongátmérő:
115 mm
Alkalmazás:
köszörülés
Gyémánt tárcsa:
Nem
Furatátmérő:
22.2 mm
Vastagság:
1 mm
Forma:
lapos
Fém vágótárcsa 115mm-es 4932451484