Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Milwaukee - Fém vágótárcsa 125mm-es rozsdamenteshez is jó SN149685

MásolásMásolás
Milwaukee - Fém vágótárcsa 125mm-es rozsdamenteshez is jó SN149685

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Korongátmérő - 125 mm

  • Furatátmérő - 22.2 mm

  • Vastagság - 1 mm

  • Szemcsézés - 0

  • Alkalmazás - szétválasztani

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN149685

Gyártói cikkszám

4932479578

Gyártói típuskód

4932479578

Korongátmérő:

125 mm

Furatátmérő:

22.2 mm

Vastagság:

1 mm

Szemcsézés:

0

Alkalmazás:

szétválasztani

Forma:

lapos

Tányér korong:

Igen

Lamellás korong:

Nem

Gyémánt tárcsa:

Nem

Fémhez használható:

Igen

Fém vágótárcsa 125mm-es rozsdamenteshez is jó