Milwaukee - Fúrószár 4-élű SDS+ 6X210 Milwaukee 4932352013 SY002200 - 4932352013
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Betonhoz használható - Igen
Fúrók átmérője - 6 mm
Felfogórendszer - SDS-plus
Élhossz - 150 mm
Teljes hossz - 215 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002200
Gyártói cikkszám
4932352013
Gyártói típuskód
4932352013
Betonhoz használható:
Igen
Fúrók átmérője:
6 mm
Felfogórendszer:
SDS-plus
Élhossz:
150 mm
Teljes hossz:
215 mm
Fúrószár 4-élű SDS+ 6X210 Milwaukee 4932352013