Milwaukee - Fúrószár JP SDS+ 8X160 P1 AEG 4932399182 50db/cs SY002213 - 4932399182
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Betonhoz használható - Igen
Fúrók átmérője - 8 mm
Felfogórendszer - SDS-plus
Élhossz - 100 mm
Teljes hossz - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002213
Gyártói cikkszám
4932399182
Gyártói típuskód
4932399182
Betonhoz használható:
Igen
Fúrók átmérője:
8 mm
Felfogórendszer:
SDS-plus
Élhossz:
100 mm
Teljes hossz:
160 mm
Fúrószár JP SDS+ 8X160 P1 AEG 4932399182 50db/cs