Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Milwaukee - Fúrószár JP SDS+ 8X210 P1 AEG 4932399183 (4932307072) 50db/cs SY002214 - 4932399183

MásolásMásolás
Milwaukee - Fúrószár JP SDS+ 8X210 P1 AEG 4932399183 (4932307072) 50db/cs SY002214

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betonhoz használható - Igen

  • Fúrók átmérője - 8 mm

  • Felfogórendszer - SDS-plus

  • Élhossz - 150 mm

  • Teljes hossz - 210 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY002214

Gyártói cikkszám

4932399183

Gyártói típuskód

4932399183

Betonhoz használható:

Igen

Fúrók átmérője:

8 mm

Felfogórendszer:

SDS-plus

Élhossz:

150 mm

Teljes hossz:

210 mm

Fúrószár JP SDS+ 8X210 P1 AEG 4932399183 (4932307072) 50db/cs