Milwaukee - Lyukfúró univerzálisr SDS+ 82mm átmérő 4932399297 SY002215 - 4932399297
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Átmérő - 82 mm
Felfogórendszer - egyéb
Gipszkartonhoz használható - Igen
Központi fúró átmérője - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002215
Gyártói cikkszám
4932399297
Gyártói típuskód
4932399297
Átmérő:
82 mm
Felfogórendszer:
egyéb
Gipszkartonhoz használható:
Igen
Központi fúró átmérője:
8 mm
Lyukfúró univerzálisr SDS+ 82mm átmérő 4932399297