Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MMG - Termosztát 5-30fokC szobai hőtárolós kályhához G21218 - 5032-0-004-0

MásolásMásolás
MMG - Termosztát 5-30fokC szobai  hőtárolós kályhához G21218

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - be/ki

  • Feszültségellátás módja - 230 VAC

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Csatlakozás - drótnélküli

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G21218

Gyártói cikkszám

5032-0-004-0

Gyártói típuskód

PT-104

Kivitel:

be/ki

Feszültségellátás módja:

230 VAC

Szerelési mód:

falon kívül

Csatlakozás:

drótnélküli

Szín:

fehér

Külső érzékelő:

Nem

Max. érintkező terhelés:

10 A

Méréstartomány:

5-30 °C

Kijelzővel:

Nem

Hőmérséklet leolvasható:

Igen

Védettség:

IP20

Működtetés:

forgó

Max. feszültség érintkezők:

250 V

Zajszint kijelzés:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Hőmérséklet szabályozó osztálya:

II

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H05V-K 1x0,75 narancs Műa szig hajlvezeték 300/500V