Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Bútorvilágító 18W fcsöves kapcsolóval EVG +ff IP20 SN052236 - SB118EP

MásolásMásolás
MODUS - Bútorvilágító 18W fcsöves kapcsolóval EVG +ff IP20 SN052236

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 18 W

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 1800 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073751208

Sonepar cikkszám

SN052236

Gyártói cikkszám

SB118EP

Gyártói típuskód

MODUS SB-118 EVG

Rendszer teljesítmény:

18 W

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

1800 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

684 mm

Búra anyaga:

műanyag prizma

Szélesség:

35 mm

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Raszter típusa:

magasfényű

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

II

Működtető:

EVG

Beépítési hossz:

596 mm

Magasság / mélység:

70 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Igen

Beépítési szélesség:

296 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Szekrény felületvédelme:

kezeletlen

Falra szerelhető:

Igen

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

LED-panel:

Nem

Lámpa-védőkosárral:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 4x14W prizma burás sülly IP40 EVG