MODUS - Bútorvilágító 36W fcsöves kapcsolóval +ff IP20 G70179 - SB-136
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrással - Igen
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - fehér
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073751031
Sonepar cikkszám
G70179
Gyártói cikkszám
SB-136
Gyártói típuskód
MODUS SB-136
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
230-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1292 mm
Búra anyaga:
műanyag prizma
Szélesség:
35 mm
Raszter típusa:
magasfényű
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Magasság / mélység:
70 mm
Fénykilépés:
direkt
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen