MODUS - Bútorvilágító LED-es 11W 3000K 1250lm opál bura IP20 600mm SN080564 - SOL1000S3KO/ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Lámpateljesítmény - 11-11 W
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Külső átmérő - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080564
Gyártói cikkszám
SOL1000S3KO/ND
Gyártói típuskód
MODUS SOL1000S3KO/ND
Védettség:
IP20
Lámpateljesítmény:
11-11 W
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Külső átmérő:
600 mm
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Bútorvilágító LED-es 11W 3000K 1250lm opál bura IP20 600mm