MODUS - Csarnokvil 108W LED 4000K 11500lm 1200x190 GT94209 - MEGAL2M4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 11500 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Lámpateljesítmény - 108-108 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT94209
Gyártói cikkszám
MEGAL2M4
Gyártói típuskód
MODUS MEGAL2M4
Effektív fényáram:
11500 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpateljesítmény:
108-108 W
Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Csarnokvil 108W LED 4000K 11500lm 1200x190