Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Csarnokvil 180W 5700K LED-es függ SN015329 - OKTA8PC5V1/1400ND

MásolásMásolás
MODUS - Csarnokvil 180W 5700K LED-es függ SN015329

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas fényforrások számához - 8

  • Effektív fényáram - 23000 lm

  • Színhőmérséklet - 5700-5700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073715514

Sonepar cikkszám

SN015329

Gyártói cikkszám

OKTA8PC5V1/1400ND

Gyártói típuskód

MODUS OKTA, 8x LED , 5700K

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

8

Effektív fényáram:

23000 lm

Színhőmérséklet:

5700-5700 K

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Csarnokvil 180W 5700K LED-es függ