MODUS - Csarnokvil 180W LED 4000K 23000lm IP65 SN004427 - OKTA8KC4V1/1400ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 23000 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 173 W
Védettség - IP65
Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073716054
Sonepar cikkszám
SN004427
Gyártói cikkszám
OKTA8KC4V1/1400ND
Gyártói típuskód
MODUS OKTA 8x LED 4000K clear
Effektív fényáram:
23000 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
173 W
Védettség:
IP65
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Szerelési mód:
függesztett
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Ház színe:
fekete
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Lámpateljesítmény:
180-180 W
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Ház anyaga:
alumínium
Fényszín:
fehér
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szélesség:
465 mm
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-10-45 °C
Hosszúság:
465 mm
Külső átmérő:
465 mm
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Reflektor:
magasfényű
Érintésvédelem:
I
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Igen
Magasság / mélység:
160 mm
Huzalozás típusa:
lezárás
Pólusszám:
1