Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MODUS - Csarnokvil 400W fémhal/nátrium menny IP20 GT17543 - VV400QS

MásolásMásolás
MODUS - Csarnokvil 400W fémhal/nátrium menny IP20 GT17543

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Nem

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

  • Foglalat - E40

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073763379

Sonepar cikkszám

GT17543

Gyártói cikkszám

VV400QS

Gyártói típuskód

MODUS VV 400 QS

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

E40

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

600 mm

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Szélesség:

325 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Magasság / mélység:

185 mm

Fénykilépés:

direkt

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Csarnokvil 400W fémhal/nátrium menny IP20