MODUS - Csarnokvil 40W LED 4000K 3800lm 320x400 IP20 GT95445 - BONLED4V1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Effektív fényáram - 3800 lm
Rendszer teljesítmény - 40 W
Ház színe - alumínium
Foglalat - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073795462
Sonepar cikkszám
GT95445
Gyártói cikkszám
BONLED4V1
Gyártói típuskód
MODUS BONLED4V1
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Effektív fényáram:
3800 lm
Rendszer teljesítmény:
40 W
Ház színe:
alumínium
Foglalat:
egyéb
Hosszúság:
1185 mm
Átmérő:
330 mm
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Búra anyaga:
műanyag prizma
Feszültség fajtája:
AC
Védettség:
IP20
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Szélesség:
320 mm
Működtető:
EVG
Függesztékkel szállítva:
Nem
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Magasság / mélység:
400 mm
Fényszín:
fehér
Pólusszám:
1
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Érintésvédelem:
I
Lámpateljesítmény:
40-40 W
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Huzalozás típusa:
lezárás