MODUS - Csarnokvilágító 182W LED-es 4000K 30000lm IP65 üveg búra 1200mm SN106895 - MEGALW4M4V1/4200ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 30000 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Lámpateljesítmény - 182-182 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106895
Gyártói cikkszám
MEGALW4M4V1/4200ND
Gyártói típuskód
MODUS MEGALW4M4V1/4200ND
Effektív fényáram:
30000 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpateljesítmény:
182-182 W
Csarnokvilágító 182W LED-es 4000K 30000lm IP65 üveg búra 1200mm