Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Fali kompfcsöves lpt 2x36W 2G11 EVG IP20 GT62686 - SPW236EP TCL

MásolásMásolás
MODUS - Fali kompfcsöves lpt 2x36W 2G11 EVG IP20 GT62686

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Nem

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073736731

Sonepar cikkszám

GT62686

Gyártói cikkszám

SPW236EP TCL

Gyártói típuskód

MODUS SPEDOWAL 236 TCL EVG

Védettség:

IP20

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Nem

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G13

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

80 mm

Búra anyaga:

egyéb

Szélesség:

1255 mm

Magasság / mélység:

140 mm

Fénykilépés:

direkt/indirekt

Alkalmas fényforrások számához:

2

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali kompfcsöves lpt 2x36W 2G11 EVG