Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MODUS - Fcsőarm 1x18W opál búrás menny komp. IP40 GT24624 - KSO118K

MásolásMásolás
MODUS - Fcsőarm 1x18W opál búrás menny komp. IP40 GT24624

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP40

  • Fényforrással - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073709759

Sonepar cikkszám

GT24624

Gyártói cikkszám

KSO118K

Gyártói típuskód

MODUS KSO 118 K

Védettség:

IP40

Fényforrással:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

683 mm

Búra anyaga:

műanyag opál

Szélesség:

208 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Működtető:

KVG/VVG kompenzált

Magasság / mélység:

77 mm

Fénykilépés:

direkt

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x28W parabola menny EVG