Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Fcsőarm 1x18W parabola menny EVG IP20 GT68759 - LLX118ALDP2EP

MásolásMásolás
MODUS - Fcsőarm 1x18W parabola menny EVG IP20 GT68759

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073731002

Sonepar cikkszám

GT68759

Gyártói cikkszám

LLX118ALDP2EP

Gyártói típuskód

MODUS LLX 118 DP2 EVG

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

650 mm

Szélesség:

170 mm

Raszter típusa:

magasfényű

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Működtető:

EVG

Magasság / mélység:

65 mm

Fénykilépés:

direkt

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 1x18W parabola menny EVG