Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MODUS - Fcsőarm 1x18W PC burás menny IP65 komp. GT30962 - V3118PC

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP65

  • Fényforrással - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073749595

Sonepar cikkszám

GT30962

Gyártói cikkszám

V3118PC

Gyártói típuskód

MODUS V3 118 PC

Védettség:

IP65

Fényforrással:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Igen

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

660 mm

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Szélesség:

86 mm

Magasság / mélység:

90 mm

Fénykilépés:

direkt

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x36W prizma burás menny EVG