MODUS - Fcsőarm 1x18W szabadons menny komp. IP20 GT19576 - TU118K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrással - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073731569
Sonepar cikkszám
GT19576
Gyártói cikkszám
TU118K
Gyártói típuskód
MODUS TU 118 K
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Alkalmas függesztésre:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
86 mm
Szélesség:
60 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Magasság / mélység:
90 mm
Fénykilépés:
direkt
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen