Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Fcsőarm 1x36W fehér tükrös menny EVG. IP20 GT54448 - LLX136B

MásolásMásolás
MODUS - Fcsőarm 1x36W fehér tükrös menny EVG. IP20 GT54448

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073702316

Sonepar cikkszám

GT54448

Gyártói cikkszám

LLX136B

Gyártói típuskód

MODUS LLX 136 B EVG

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1260 mm

Szélesség:

170 mm

Raszter típusa:

fehér

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 1x36W fehér tükrös menny EVG.