MODUS - Fcsőarm 1x36W parabola menny EVG IP20 GT68700 - LLX136ALDP2EP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrással - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073723809
Sonepar cikkszám
GT68700
Gyártói cikkszám
LLX136ALDP2EP
Gyártói típuskód
MODUS LLX 136 DP2 EVG
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1260 mm
Szélesség:
170 mm
Raszter típusa:
magasfényű
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
65 mm
Fénykilépés:
direkt
Lámpateljesítmény:
36-36 W
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen