MODUS - Fcsőarm 1x36W parabola menny komp. IP20 GT68761 - LLX136ALDP2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrással - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073723793
Sonepar cikkszám
GT68761
Gyártói cikkszám
LLX136ALDP2
Gyártói típuskód
MODUS LLX 136 DP2
Védettség:
IP20
Fényforrással:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1260 mm
Szélesség:
170 mm
Raszter típusa:
magasfényű
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen