MODUS - Fcsőarm 1x36W prizma búrás menny komp. + inverter IP40 GT50673 - KSC136KNZ
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP40
Fényforrással - Nem
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073739244
Sonepar cikkszám
GT50673
Gyártói cikkszám
KSC136KNZ
Gyártói típuskód
MODUS KSC 136 K + INV
Védettség:
IP40
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Alkalmas függesztésre:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Igen
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1293 mm
Búra anyaga:
műanyag prizma
Szélesség:
208 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Magasság / mélység:
77 mm
Fénykilépés:
direkt
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen