Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Fcsőarm 1x36W szabadon sug menny EVG IP20 GT19594 - TU136EP

MásolásMásolás
MODUS - Fcsőarm 1x36W szabadon sug menny EVG IP20 GT19594

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Igen

  • Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Fényforrással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073732092

Sonepar cikkszám

GT19594

Gyártói cikkszám

TU136EP

Gyártói típuskód

MODUS TU 136 EVG

Falra szerelhető:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Igen

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Fényforrással:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

1

Foglalat:

G13

Ház anyaga:

acél

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fénykilépés:

direkt

Védettség:

IP20

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Szélesség:

90 mm

Magasság / mélység:

90 mm

Hosszúság:

1227 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 1x36W szabadon sug menny EVG