MODUS - Fcsőarm 1x36W szabadons menny komp. IP20 GT05423 - TE136K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Igen
Alkalmas függesztésre - Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Fényforrással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073714500
Sonepar cikkszám
GT05423
Gyártói cikkszám
TE136K
Gyártói típuskód
MODUS TE 136 K
Falra szerelhető:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Fényforrással:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
1
Foglalat:
G13
Ház anyaga:
acél
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Védettség:
IP20
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Szélesség:
47 mm
Magasság / mélység:
75 mm
Hosszúság:
1230 mm